Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D25134K-QS - Bohrhammer - 800 W - SDS-plus 13 mm - 2,8 Joules (D25134K-QS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3353219
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25134K-QS
EAN/GTIN:
     5035048546963
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Übersicht

Kurzinfo  DeWALT D25134K-QS - Bohrhammer - 800 W - SDS-plus 13 mm - 2.8 Joules
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  D25134K-QS
Modell  D25134K-QS
EAN/UPC  5035048546963

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWALT D25134K-QS - Bohrhammer
Produkttyp  Bohrhammer - 800 W
Geschwindigkeit  0 - 1500 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp  SDS-plus
Spannfuttergröße  13 mm
Einwirkungsenergie  2.8 Joules

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer - 800 W
Leistung (Ausgang)  640 W
Geschwindigkeit  0 - 1500 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp  SDS-plus
Spannfuttergröße  13 mm
Einwirkungsrate  0 - 5540 bpm
Einwirkungsenergie  2.8 Joules
Kapazität  Bohrdurchmesser - Holz - 30 mm
Bohrdurchmesser - Metall - 13 mm
Bohrdurchmesser - Beton - 26 mm
Bohrdurchmesser - 65 mm - mit Kerneinsatz
Merkmale  Staubfest, elektronische Geschwindigkeitskontrolle, ergonomischer Griff, ergonomischer Griff, electronic impact control
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Tiefanschlag, zusätzlicher Griff, Bohrfutterschlüssel
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration (Griff) - Betonhammerbohrung - 15.7 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - meißeln - 14.3 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration (Griff) - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 89 dB(A) - Unsicherheit K: 3.8 dB(A)
Schallleistung - 100.1 dB(A) - Unsicherheit K: 3.8 dB(A)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  75 mm
Tiefe  355 mm
Höhe  210 mm
Gewicht  3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Produkttyp:
Bohrhammer - 800 W
Leistung (Ausgang):
640 W
Geschwindigkeit:
0 - 1500 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp:
SDS-plus
Spannfuttergröße:
13 mm
Einwirkungsrate:
0 - 5540 bpm
Einwirkungsenergie:
2.8 Joules
Mitgeliefertes Zubehör:
Tiefanschlag, zusätzlicher Griff, Bohrfutterschlüssel
Breite:
75 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer dewalt, 25134, dewalt, d25134kqs, d25134k, bohrhammer, sdsplus, plus, joules, kombihammer, ohne, schlüssel, sdspluskombihammer, schlssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 140,31*
€ 170,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 162,61*
€ 196,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 161,98*
€ 196,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,72*
€ 202,12*
Frei Haus
ab € 169,44*
€ 204,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT60330-QZ
ab € 7,62*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,67*
Zubehör
Bosch
2608550613
ab € 30,61*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,43*
Zubehör
Bosch
2608550057
ab € 14,82*
Zubehör
Bosch
2608598110
ab € 23,85*
Zubehör
Bosch
2608690101
ab € 11,89*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,72*
Zubehör
Bosch
2608596157
ab € 3,97*
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.