Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTD153RTJ - Schlagschrauber - schnurlos - 1/4" -Inbuseinsatz 6.35 mm - 170 N·m - 2 Akkus - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3347921
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTD153RTJ
EAN/GTIN:
     0088381823975
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Makita DTD153RTJ - Schlagschrauber - schnurlos - 1/4" -Inbuseinsatz 6.35 mm - 170 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DTD153RTJ
Modell  DTD153RTJ
EAN/UPC  0088381823975

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DTD153RTJ - Schlagschrauber - schnurlos - 2 Akkus
Produkttyp  Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 3400 1/min
Spannfuttertyp  1/4" -Inbuseinsatz
Spannfuttergröße  6.35 mm
Max. Drehmoment (hart)  170 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 3400 1/min
Spannfuttertyp  1/4" -Inbuseinsatz
Spannfuttergröße  6.35 mm
Max. Drehmoment (hart)  170 N·m
Einwirkungsrate  0 - 3600 Schläge pro Minute
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, elektrische Bremse, LED-Licht, variable Drehzahl, staubfest, bürstenloser Motor, wasserdicht, Extreme Protection Technology (XPT)
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  5 Ah
  
Tragetasche  
Typ  MAKPAC 2 Kasten
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Gürtelhaken, Batterieladegerät, Behältereinsatz
Kennzeichnung  EN 60745
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 96 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistung - 107 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 13 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  79 mm
Tiefe  126 mm
Höhe  238 mm
Gewicht  1.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Produkttyp:
Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit:
0 - 3400 1/min
Spannfuttertyp:
1/4" -Inbuseinsatz
Spannfuttergröße:
6.35 mm
Max. Drehmoment (hart):
170 N·m
Einwirkungsrate:
0 - 3600 Schläge pro Minute
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Typ:
MAKPAC 2 Kasten
Mitgeliefertes Zubehör:
Gürtelhaken, Batterieladegerät, Behältereinsatz
Kennzeichnung:
EN 60745
Breite:
79 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, elektro schlagschrauber, dtd153rtj, makita, akkus, akkuschlagschrauber, schlagschrauber, schnurlos, 1/4zollinbuseinsatz, 6.35, 14zollinbuseinsatz, akku, zoll, inbuseinsatz, inkl., inkl, 687509, liion, koffer, 170nm, ladegerät, makpac, stück, anzahl, mitgelieferte, akumuliatorinis, smuginis, suktuvas
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 287,70*
€ 307,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 292,89*
€ 315,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 302,87*
€ 325,07*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,80*
€ 328,19*
€ 4,90*
ab € 318,17*
€ 343,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,62*
€ 389,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.