Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-CL 36 Li E - Solo 210km/h Schwarz - Rot 36V Lithium-Ion (Li-Ion) Akku-Laubbläser (3433600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753W-2988343
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3433600
EAN/GTIN:
     4006825613391
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
einhell akku laubbläser

Produkttext

Elektronische Drehzahlregulierung. Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion. Verstellbarer Zusatzhandgriff. Fangsack mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle. Komfortabler Tragegurt. Große Räder. Ohne Akku und ohne Lader. Der Einhell Akku-Laubsauger GE-CL 36 Li E - Solo ist ein handlicher und leistungsstarker Laubsauger für den grenzenlosen Einsatz in Garten und Hof. Der griffige Laubsauger lässt sich überall dort einsetzen, wo er gebraucht wird. Bequem und ohne Werkzeug kann er von Saug- auf Blasfunktion umgestellt werden. Ein verstellbarer Zusatzhandgriff sorgt für einen festen Halt bei der Arbeit. Mittels der elektronischen Drehzahlregulierung kann die gewünschte Intensität der Saug- und Blasfunktion reguliert werden. Der Fangsack mit Sichtfenster ermöglicht auf einen Blick eine Füllstandskontrolle. Zudem verfügt der Akku-Laubbläser von Einhell über einen komfortablen Tragegurt, der das Gewicht auf den Körper verteilt und so Ermüdungserscheinungen bei der Arbeit vorbeugt. Durch die großen Räder kann der Akkubläser bei Arbeiten am Boden abgestellt und geschoben werden, der Hobbygärtner wird dadurch weiter entlastet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Luftgeschwindigkeit  210 km/h
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Arbeitstyp  Blasen/saugen
Arbeitstechnologie  Elektro
Absaugekapazität  720 mü/h
Fangsackvolumen  45 l
  
Ergonomie  
Zweiter Griff  Ja
  
Batterie  
Batteriespannung  36 V
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  3,38 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Luftgeschwindigkeit:
210 km/h
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Arbeitstyp:
Blasen/saugen
Arbeitstechnologie:
Elektro
Absaugekapazität:
720 mü/h
Fangsackvolumen:
45 l
Zweiter Griff:
Ja
Batteriespannung:
36 V
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: akku laubbläser, einhell laubbläser, 3433600, einhell, gecl, akku, power, xchange, laubsauger, laubbläser, ohne, tragegurt, akkulaubsauger, solo, 210km/h, schwarz, lithiumion, liion, akkulaubbläser, laubblser, 210kmh, akkulaubblser, change, 210km, lithium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,07*
€ 101,56*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 87,53*
€ 110,97*
Frei Haus
ab € 86,85*
€ 111,84*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 118,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 110,37*
€ 138,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.