Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2916540 Herst.-Nr.: 104200 EAN/GTIN: 4021103042007 |
| |
|
| | |
| Übersicht Presszange für Aderendhülsen
Ausstattung: 10 - 50 mm².
Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen Herst.-Teilenr.: 104200 Quetschbereich: 10 bis 50 mm² Quetschbereich (max.): 50 mm² Quetschbereich (min.): 10 mm² Zangen-Typ (Kategorisierung): PresszangeWeitere Informationen: | | Gewicht: | 500,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange cimco, aderendhülsen crimpzange, 104200, cimco, 4200, 346729, stück, presswerkzeug, 1050, presszange, aderendhülsen, autom., presswerkzeuge, f.aderendhülse, trapez, 1050qmm, crimpwerkzeug, schwarz, stck, aderendhlsen, autom, faderendhlse, aderendhülse, 50qmm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 114,78* | € 139,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,29* | € 141,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,37* | € 149,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 125,29* | € 149,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 176,45* | € 209,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|