Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2828150 Herst.-Nr.: 106120 EAN/GTIN: 4021103061206 |
| |
|
| | |
| Produkttext Presszangen für Aderendhülsen, hebelübersetzt, mit Ratschen- mechanik und nachstellbarer Sperrvorrichung (Druckpunktentriegelung) Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden; dadurch sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werkzeugs. Zwei weitere aktuell nicht im Einsatz stehende Pressprofile werden in den beiden integrierten Magazinhaltern der Zangen- schenkel unverlierbar aufbewahrt. Zangenkörper aus starkem, spezial vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelübersetzung für geringen Handkraftaufwand, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriege- lung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen. Gewicht inkl. 3 Pressprofileinsätzen nur 690 g. Hauptmerkmale Gewicht und Abmessungen | | Länge | 22,6 cm | | | Technische Details | | Typ | Crimpwerkzeug | Produktfarbe | Schwarz, Rot | Plattenmaterial | Stahl | Materiallgriff | Kunststoff | Maximum Rohrdurchmesser | 1,6 cm | Minimum Rohrdurchmesser | 0,5 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Länge: | 22,6 cm | Typ: | Crimpwerkzeug | Produktfarbe: | Schwarz, Rot | Plattenmaterial: | Stahl | Materiallgriff: | Kunststoff | Maximum Rohrdurchmesser: | 1,6 cm | Minimum Rohrdurchmesser: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange cimco, aderendhülsen crimpzange, kabelschuhzange 16mm2, 106120, cimco, presszange, 6120, werkzeuge, 0516qmm, 16qmm, trapez, 172826, aderendhülsen, 226mm, einhand, trapezpressung, gmbh, stück, crimpwerkzeug, schwarz, kabelcrimper, aderendhlsen, stck, kabel, crimper |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 65,13* | € 80,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,67* | € 82,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 70,80* | € 87,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 71,15* | € 88,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 76,08* | € 93,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|