Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 53 09 Crimpzange Aderendhülsen 0.08 bis 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2653730
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 53 09
EAN/GTIN:
     4003773044550
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange

Übersicht

Kurzinfo  Selbsteinstellende Crimpzange 190 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  97 53 09
EAN/UPC  4003773044550

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk Crimpzange 97 53 09 - Crimpzangen
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Crimpzangen
Länge  190 mm
Gewicht  470 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Crimpzangen
Länge  190 mm
Gewicht  470 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Crimpzangen
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, knipex, 975309, crimpzange, aderendhülsen, aderendhlsen, 0.08, 190mm, 4003773044758, selbsteinstellende, selbsteinst., crimphebelzange, fronteinführung, 16mm², awg:286, werk, aderendhuelsenzange, selbsteinst, fronteinfhrung, 16mm, 0081016mm, awg286, crimp, hebelzange, fronteinführungpArtikel.DciPid
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,39*
€ 123,75*
1 Tag
78
€ 4,90*
ab € 101,05*
€ 123,79*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 125,77*
€ 4,90*
ab € 99,98*
€ 125,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 126,43*
€ 153,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 59 30
ab € 2,20*
Sonstiges
Knipex
97 59 31
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.