Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 607 000 635 Schleifblock Handschleifmaschine und Schleifklotz (2607000635)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2615318
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000635
EAN/GTIN:
     3165140106566
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Schleifblock
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kautschuk
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Tiefe  130 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Schleifblock
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kautschuk
Breite:
70 mm
Tiefe:
130 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, schleifklotz bosch gummi, gummi schleifklotz, handschleifklotz gummi, 2607000635, bosch, accessories, handschleifklotz, gummi, schleifblock, handschleifmaschine, schleifklotz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,70*
€ 3,76*
3 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,82*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 8,03*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.