Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Universalschlüssel für Haus und Gewerbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2484415
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 04
EAN/GTIN:
     4003773048954
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
Modul Werkzeuge

Übersicht

Kurzinfo  Profi-Key 90 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  00 11 04
EAN/UPC  4003773048954

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk Profi-Key - Profi-Key
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Profi-Key
Länge  90 mm
Gewicht  70 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Profi-Key
Länge  90 mm
Gewicht  70 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Profi-Key
Länge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, knipex, profikey, profi, universalschlüssel, absperrsysteme, universalschlssel, gängige, universalus, raktas, elektros, spintoms, haus, gewerbe, gngige
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 14,03*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 14,04*
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 14,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 14,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,98*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.