Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PBH 3000-2 FRE - Bohrhammer - 750 W - 2 Geschwindigkeiten - 3 Modi - SDS-plus - 2.8 Joules


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2266284
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603394200
EAN/GTIN:
     3165140435147
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch PBH 3000-2 FRE - Bohrhammer - 750 W - 2 Geschwindigkeiten - 3 Modi - SDS-plus - 2.8 Joules
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  0603394200
Modell  PBH 3000-2 FRE
EAN/UPC  3165140435147

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch PBH 3000-2 FRE - Bohrhammer - 750 W - 2 Geschwindigkeiten
Produkttyp  Bohrhammer - 750 W - 2 Geschwindigkeiten
Drehbohrhammer-Modi  3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit  0 - 1450 / 0 - 3000 1/min
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsenergie  2.8 Joules

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer - 750 W - 2 Geschwindigkeiten
Drehbohrhammer-Modi  3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit  0 - 1450 / 0 - 3000 1/min
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsrate  0 - 4000 Schläge/min
Einwirkungsenergie  2.8 Joules
Kapazität  Beton - 26 mm
Stahl - 13 mm
Holz - 30 mm
Mauerwerk - 68 mm
Merkmale  Pneumatischer Hammermechanismus, Vario-Lock, Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, Geschwindigkeitsvorwahl, Bosch SDS System, Electronic, stoßfest, Roto-Stop, austauschbares Bohrfutter
  
Tragetasche  
Typ  Koffer
Material  Kunststoff
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Tiefanschlag, zusätzlicher Griff, Bohrfutterschlüssel, Flachmeißel
Kennzeichnung  EN 60745
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - Betonhammerbohrung - 16 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - meißeln - 14 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 89 dB(A) - Unsicherheit K: 2 dB
Schallleistung - 100 dB(A) - Unsicherheit K: 2 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  3.3 kg
Kabellänge  4 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Produkttyp:
Bohrhammer - 750 W - 2 Geschwindigkeiten
Drehbohrhammer-Modi:
3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit:
0 - 1450 / 0 - 3000 1/min
Spannfuttertyp:
SDS-plus
Einwirkungsrate:
0 - 4000 Schläge/min
Einwirkungsenergie:
2.8 Joules
Typ:
Koffer
Material:
Kunststoff
Kennzeichnung:
EN 60745
Kabellänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel SDS, Maschinen-Flachmeißel, bosch flachmeißel sds plus, flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, 0603394200, bosch, 30002, 3000, home, garden, sdsplusbohrhammer, inkl., koffer, inkl, plus, bohrhammer, geschwindigkeiten, modi, sdsplus, joules
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,4275*
€ 199,7775*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 171,08*
€ 201,96*
€ 4,90*
ab € 168,73*
€ 202,58*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 172,31*
€ 203,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 210,28*
€ 245,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,94*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.