Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-923182 Herst.-Nr.: 06103 301 402 EAN/GTIN: 4008496680399 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Varta Professional - Batterie 2 x AAA Li 1100 mAh | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Varta | Hersteller Art. Nr. | 06103 301 402 | Modell | Professional | EAN/UPC | 4008496680405 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Varta Professional Batterie - AAA - Li x 2 | Produkttyp | Batterie | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.5 cm | Durchmesser | 1.1 cm | Gewicht | 8 g | Batterie | AAA Typ - Lithium - 1100 mAh | Mit Batterien | 2 Stck. | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | Höhe | 4.5 cm | Durchmesser | 1.1 cm | Gewicht | 8 g | | | Batterie | | Typ | AAA Typ | Technologie | Lithium | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | Kapazität | 1100 mAh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Batterie | Höhe: | 4.5 cm | Durchmesser: | 1.1 cm | Typ: | AAA Typ | Technologie: | Lithium | Mitgelieferte Anzahl: | 2 | Bereitgestellte Spannung: | 1.5 V | Kapazität: | 1100 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterien varta 1,5v, aaa batterie, aaa batterie varta, varta, 1100, batterie, professional, 06103301402, lithium, micro, 06103, 6103301402, 6103, blister, ultra, 62265, fr03, stück, stck, 314504, 1.5v, volt, 1050, 4008496680405, 2pack, lr03, blister=2, pack, fr10g445 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,375* | € 1,805* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,47245* | € 1,93245* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,49* | € 1,94* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,345* | € 2,09* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,73* | € 15,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|