Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Kit, HDMI Extender by Single Cat5e/6 up to 120m, with IR and KVM, Black, Three Year Warranty, Retail Box (207683)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753M-7393174
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207683
EAN/GTIN:
     0766623207683
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  AV-Sender und -Empfänger
Maximale Auflösung  1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen  Cat6
LED-Anzeigen  Aktivität, Link, Leistung
Unterstützte Video-Modi  480p,720p,1080i,1080p
Bandbreite  1,65 Gbit/s
Bandbreite  165 MHz
HDCP  Ja
Material  Metall
HDCP-Version  1.4
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  CE RoHS FCC
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
HDMI-In  1
Anzahl der HDMI-Ausgänge  2
HDMI-Version  1.3
Anzahl der USB-Anschlüsse  3
USB-Version  2.0
USB-Stecker  USB Typ-A
DC-Anschluss  Ja
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  0.4 A
Ausgangsstrom  1 A
Stromverbrauch (Sender) (max.)  3,5 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)  2 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  150 mm
Tiefe  90 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  239 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  IR
Betriebsanleitung  Ja
Montageblöcke enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
AV-Sender und -Empfänger
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
480p,720p,1080i,1080p
Bandbreite:
1,65 Gbit/s
HDCP:
Ja
Material:
Metall
HDCP-Version:
1.4
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
2
HDMI-Version:
1.3
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
USB-Version:
2.0
USB-Stecker:
USB Typ-A
DC-Anschluss:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
0.4 A
Ausgangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Sender) (max.):
3,5 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.):
2 W
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90%
Breite:
150 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
26 mm
Verpackungsart:
Box
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
IR
Betriebsanleitung:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Cat6, Kat6, manhattan kvm, ip kvm switch, kat6 schwarz, 207683, manhattan, 1080, hdmi, over, extender, 1080p60hz, 1080p, über, cat6netzwerkkabel, oder, ipfähiges, netzwerk, 1080p@60hz, ipfhiges, cat6, netzwerkkabel, fähiges, hdmisignalverlängerung, usbaports, pc/maus/tastatur, sender, empfängermodul, schwarz, hdmisignalverlngerung, pcmaustastatur
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 140,98*
€ 177,92*
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 177,93*
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 156,12*
€ 193,49*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 161,59*
€ 198,35*
10 Tage
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 171,59*
€ 203,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207539
ab € 29,81*
Sonstiges
Manhattan
207461
ab € 42,58*
Sonstiges
Manhattan
207959
ab € 83,15*
Sonstiges
Manhattan
207621
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.