Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-KFZ-Ladegerät und Smartphone-Halter, schwarz Universal-Smartphone-Halterung für Lüftungsschlitze, - 1 Stück (PA0203)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6546658
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0203
EAN/GTIN:
     4052792054125
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Auto-Netzteil - 10 Watt - 2 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  PA0203
EAN/UPC  4052792054125

Hauptmerkmale

Erforderliche Netzspannung  DC 12 / 24 V
Breite  2.7 cm
Tiefe  5.3 cm
Höhe  2.7 cm
Gewicht  12 g
Geleistete Netzspannung  5 V
Gestellte Leistung  10 Watt
Produktlinie  LogiLink
Marke  LogiLink
Steckertyp  Pkw-Zigarettenanzünder
Anzahl Stecker  1
Ausgangsanschlusstyp  2 x 4 pin USB Type A
Anzahl Anschlüsse  2
Hersteller  2direct
Packungsmenge  1
Elektrischer Strom max.  2 A
Unterkategorie  Netzadapter und Ladegeräte
Produkttyp  Auto-Netzteil
Entwickelt für  Mobiltelefon
Powerbank
Tablet
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gruppe:
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller:
2direct
Hersteller Art. Nr.:
PA0203
EAN/UPC:
4052792054125
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 / 24 V
Breite:
2.7 cm
Tiefe:
5.3 cm
Höhe:
2.7 cm
Geleistete Netzspannung:
5 V
Gestellte Leistung:
10 Watt
Produktlinie:
LogiLink
Marke:
LogiLink
Steckertyp:
Pkw-Zigarettenanzünder
Anzahl Stecker:
1
Ausgangsanschlusstyp:
2 x 4 pin USB Type A
Anzahl Anschlüsse:
2
Packungsmenge:
1
Elektrischer Strom max.:
2 A
Unterkategorie:
Netzadapter und Ladegeräte
Produkttyp:
Auto-Netzteil
Entwickelt für:
Mobiltelefon, Powerbank, Tablet
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, logilink handyhalterung lüftungsschlitz, universalladegerät, usb kfz-ladekabel 2 fach, logilink, pa0203, 0203, schwarz, autonetzteil, watt, auto, netzteil, ausgabeanschlussstellen, smartphonehalter, ideal, smartphone, charger, usbkfzladegerät, universalsmartphonehalterung, lüftungsschlitze, stück, usbkfzladegert, lftungsschlitze, stck, ladegerät, halter, universal, halterung, kompakt, leicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,56*
€ 5,66*
6 Tage
774
€ 9,90*
ab € 3,66*
€ 5,81*
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 7,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,93*
€ 19,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.