Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ by DuPont Kohlefilter für Luftreiniger TruSens Z-3000 fängt nicht nur Gerüche und Gase ein, sondern bietet auch - 1 Stück (2415109)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6538072
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     2415109
EAN/GTIN:
     5028252603874
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter

Produkttext

Für eine optimale Leistung Ihres Luftreinigers ist der Filterwechsel unerlässlich. Der Aktivkohlefilter entfernt bestimmte Gase und Gerüche aus der Luft.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität  Leitz
wiederverwendbar  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Filtertyp  Karbon
Filter-Lebensdauer  3 Monat( e)
Kompatibilität  TruSens Z-3000 / Z-3500
Menge pro Behälter  3 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  235 mm
Höhe  185 mm
Gewicht  70 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  3 Stück(e)
Verpackungsart  Box
  
Merkmale  
Anti-Geruchsfilter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität:
Leitz
wiederverwendbar:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Filtertyp:
Karbon
Filter-Lebensdauer:
3 Monat( e)
Kompatibilität:
TruSens Z-3000 / Z-3500
Menge pro Behälter:
3 Stück(e)
Breite:
65 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
185 mm
Menge pro Packung:
3 Stück(e)
Verpackungsart:
Box
Anti-Geruchsfilter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, 2415109, leitz, z3000, esselteleitz, 3000, esselte, trusens, dupont, kohlefilter, fängt, nicht, gerüche, gase, sondern, bietet, auch, stück, aktivkohlefilter, 5028252603881, fngt, gerche, stck, leitz aktivkohlefilter 2415109, st./pack., acco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.