Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ by DuPont Kohlefilter für Luftreiniger TruSens Z-1000 fängt nicht nur Gerüche und Gase ein, sondern bietet auch - 1 Stück (2415103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6538071
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     2415103
EAN/GTIN:
     5028252603775
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter

Produkttext

Für eine optimale Leistung Ihres Luftreinigers ist der Filterwechsel unerlässlich. Der Aktivkohlefilter entfernt bestimmte Gase und Gerüche aus der Luft.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität  Leitz
wiederverwendbar  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Filterwechselanzeige  Nein
Filtertyp  Karbon
Filter-Lebensdauer  3 Monat( e)
Kompatibilität  Leitz TruSens Z-1000
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50 mm
Tiefe  195 mm
Höhe  5 mm
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  3 Stück(e)
Verpackungsart  Box
  
Merkmale  
Anti-Geruchsfilter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität:
Leitz
wiederverwendbar:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Filterwechselanzeige:
Nein
Filtertyp:
Karbon
Filter-Lebensdauer:
3 Monat( e)
Kompatibilität:
Leitz TruSens Z-1000
Breite:
50 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
5 mm
Menge pro Packung:
3 Stück(e)
Verpackungsart:
Box
Anti-Geruchsfilter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, 2415103, leitz, esselteleitz, esselte, z1000, 1000, trusens, aktivkohlefilter, dupont, kohlefilter, fängt, nicht, gerüche, gase, sondern, bietet, auch, stück, 5028252603782, fngt, gerche, stck, carbon, filter, leitz aktivkohlefilter 2415103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.