Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Zoom-Objektiv f/16 - 8 1300 - 650 mm (19581)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-4117962
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19581
EAN/GTIN:
     4250234595810
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro Zoom-Objektiv f/16 - 8 1300 - 650 mm (19581)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, walimex objektiv, zoomobjektiv, 19581, 1300, walimex, mantona, 6501300/816, dslr, fuji, f/16, 6501300816, zoom, objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,89*
€ 345,06*
3 Tage
720
Frei Haus
ab € 302,71*
€ 345,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.