| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3659455 Herst.-Nr.: 4250686402001 EAN/GTIN: 4250686402001 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Art der Tasche | Blatt | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Markenkompatibilität | Samsung | Material | Leder, Kunstleder | Kompatibilität | Galaxy Note 3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Art der Tasche: | Blatt | Produktfarbe: | Schwarz, Grau | Markenkompatibilität: | Samsung | Material: | Leder, Kunstleder | Kompatibilität: | Galaxy Note 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle kunstleder, mobiltelefon hülle, smartphone schutzhülle nevox, 1200, nevox, 4250686402001, ordo, case, samsung, note, book, tasche, blister, blatt, schwarz, grau, handyschutzhülle, handyschutzhlle, handy, schutzhülle |
| | |
| |