| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3659453 Herst.-Nr.: 4250686401745 EAN/GTIN: 4250686401745 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Art der Tasche | Blatt | Produktfarbe | Grün, Weiß | Markenkompatibilität | Apple | Material | Leder, Kunstleder | Kompatibilität | iPhone 5c | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Art der Tasche: | Blatt | Produktfarbe: | Grün, Weiß | Markenkompatibilität: | Apple | Material: | Leder, Kunstleder | Kompatibilität: | iPhone 5c |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle kunstleder, mobiltelefon hülle, smartphone schutzhülle nevox, 1174, nevox, 4250686401745, ordo, case, iphone, book, tasche, whitegreen, blister, blatt, grün, weiß, handyschutzhülle, handyschutzhlle, white, green, handy, schutzhülle |
| | |
| |