| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2884983 Herst.-Nr.: 124007 EAN/GTIN: 4042883240070 |
| |
|
| | |
| Panasonic Akkupack 4 Mignon (AA) Kabel, Stecker NiMH eneloop Würfel F2x2 Graupner 4.8 V 1900 mAh (124007) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, akku-pack nimh mignon 4,8 volt, akku-packs nimh, akku packs, panasonic, 124007, industry, europe, eneloop4, 20002, akkupack, nimh, 1900, 2000, 4.8v, mignon, kabel, stecker, eneloop, würfel, f2x2, graupner, wrfel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,21* | € 33,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,32* | € 34,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,61* | € 49,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|