Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
Energizer 1 Hour Charger - Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) + Kfz-Netzteil 4 x AA-Typ - NiMH - 2300 mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1744146
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
637124
EAN/GTIN:
7638900315110
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
AA Akku Ladegerät
Übersicht
Kurzinfo
Energizer 1 Hour Charger - Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) + Kfz-Netzteil 4 x AA-Typ - NiMH - 2300 mAh
Gruppe
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller
Energizer
Hersteller Art. Nr.
635041
Modell
1 Hour Charger
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gruppe:
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller:
Energizer
Hersteller Art. Nr.:
635041
Modell:
1 Hour Charger
... >
Lager 2753
>
Auto / Motorrad und Zubehör
>
USB Autoladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
AAA Akku Ladegerät
,
Ladegerät AA
,
Ladegerät AAA
,
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
Schnellladegerät
,
schnellladegerät micro
,
schnellladegerät
,
aaa akku ladegerät energizer
,
energizer
,
637124
,
e300697700
,
7638900421248
,
300697700
,
ch1hr3
,
rundzellenladegerät
,
nimh
,
micro
,
mignon
,
charger
,
hr64szt.
,
2300mah
,
adapter
,
2300
,
rundzellenladegert
,
hr64szt
,
rundzellen
,
ladegerät
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 296
2 Tage
54
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,26*
€ 41,73*
Lager 1039
6 Tage
16
pro Stück
€ 6,99*
ab € 60,92*
€ 78,36*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,09*
€ 88,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer 628753 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Energizer
628753
ab € 0,47*
Ähnlich
Energizer 632265 Taschenlampe
Energizer
632265
ab € 5,59*
Ähnlich
Energizer Booklite LED-Lampe Warmes Komfortlicht
Energizer
EN638391
ab € 5,81*
Ähnlich
Energizer CR2025 Einwegbatterie Lithium-Ion (Li-Ion)
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer CR2032 Einwegbatterie Lithium
Energizer
637762
ab € 1,96*
Ähnlich
Energizer Handscheinwerfer Expert Cree LED inkl. 1x 6V LR820 1er Pack
Energizer
901938
ab € 53,13*
Ähnlich
Energizer Lithium LD CR 2016 3V Maxiblister 1
Energizer
26985X
ab € 0,80*
Ähnlich
Energizer Lithium LD CR 2016 3V Maxiblister 2
Energizer
26986X
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer Lithium LD CR 2025 3V Maxiblister 1
Energizer
26984X
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen