Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-914003 Herst.-Nr.: AK-610100-030-E EAN/GTIN: 4016032301042 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASSMANN - Nullmodemkabel - DB-9 (W) - DB-9 (W) - 3 m - abgeschirmt - beige | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Assmann Electronic | Hersteller Art. Nr. | AK-610100-030-E | Modell | | EAN/UPC | 4016032301042 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASSMANN Nullmodemkabel - 3 m - beige | Typ | Nullmodemkabel | Technologie | Abgeschirmt | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Leistungsmerkmale | Rändelschrauben, nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 3 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Farbe | Beige |
Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Nullmodemkabel | Technologie | Abgeschirmt | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Leistungsmerkmale | Rändelschrauben, nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 3 m | Farbe | Beige | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Nullmodemkabel | Technologie: | Abgeschirmt | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Drähte pro Kabel: | 8 Kabel | Leistungsmerkmale: | Rändelschrauben, nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 3 m | Farbe: | Beige | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digitus, assmann, beige, 610100, ak610100030e, nullmodemkabel, abgeschirmt, nullmodem, anschlusskabel, null, modem, dsub9, zeromodem, 9pol, sub9, zero, bubu, kabel, bu/bu, cable, dsubbuchse, subd, buchse, bulk, schnapphauben, kontakte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1,89* | € 2,70* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 2,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,93* | € 2,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,22* | € 3,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,66* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|