Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-856565 Herst.-Nr.: 50930 EAN/GTIN: 4040849509308 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Audio-Splitter - Composite Audio - RCA (S) bis RCA (R) - 20 cm - Doppelisolierung - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50930 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849509308 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Audio-Splitter - 20 cm | Kabel | Audio-Splitter - Composite Audio | Technologie | Doppelisolierung | Länge | 20 cm | Farbe | Schwarz | Anschluss | RCA - Stecker | Stecker (zweites Ende) | 2 x RCA - Gefäß | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper) | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audio-Splitter | Unterstützte Schnittstellen | Composite Audio | Technologie | Doppelisolierung | Länge | 20 cm | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper) | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RCA - Stecker | Stecker (zweites Ende) | 2 x RCA - Gefäß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | Audio-Splitter | Unterstützte Schnittstellen: | Composite Audio | Technologie: | Doppelisolierung | Länge: | 20 cm | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | OFC (Oxygen Free Copper) | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RCA - Stecker | Stecker (zweites Ende): | 2 x RCA - Gefäß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Component Splitter, Komponenten Splitter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, 50930, wentronic, goobay, audio, schwarz, yadapterkabel, stereocinchstecker, cinchbuchse, zweifach, geschirmt, audiosplitter, composite, stecker, gefäß, doppelisolierung, 309020, 0.2m, männlich/weiblich, mnnlichweiblich, adapterkabel, stereo, cinch, buchse, splitter, männlich, weiblich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,24* | € 2,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,00* | € 2,59* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,89* | € 14,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,62* | € 28,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|