Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10,0m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - orange (EAN:4040849934698)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854066
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     EAN:4040849934698
EAN/GTIN:
     4040849934698
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10 m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - orange
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  93469
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849934698

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Netzwerkkabel - 10 m - orange
Typ  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Orange

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Impedanz  100 Ohm
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Länge  10 m
Farbe  Orange
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie:
Paare in Metallfolie (PiMf)
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
27/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz:
100 Ohm
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Länge:
10 m
Farbe:
Orange
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 10m orange, patch kabel, patch-kabel 10m, 93469, orange, wentronic, goobay, rj45, pimf, s/ftp, halogenfrei, patchkabel, sftp, netzwerkkabel, paare, metallfolie, geformt, ohne, haken, cat6, 2xrj45, lsoh, lszh, kupfer, ean:4040849934698, 4040849934698, 100m, ean4040849934698, patch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.