Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-853649 Herst.-Nr.: 7000433 EAN/GTIN: 4040849684197 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | M-CAB - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 6 - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | M-CAB | Hersteller Art. Nr. | 7000433 | EAN/UPC | 4040849684197 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | M-CAB Patch-Kabel - 5 m - Grau | Typ | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Länge | 5 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Länge | 5 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie: | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema: | T568B | Länge: | 5 m | Farbe: | Grau | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, 68419, wentronic, rj45, grau, goobay, uutp, mcab, u/utp, 7000433, patch, kabel, grey, kupfergemisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,07* | € 3,26* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,08* | € 3,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,72* | € 4,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,58* | € 5,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,07* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|