Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay - Netzwerkadapter - TAE-F (M) bis RJ-45 (2-polig) (W) - 5,3m - Schwarz (95139)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-852601
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95139
EAN/GTIN:
     4040849951398
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Goobay - Netzwerkadapter - TAE-F (M) bis RJ-45 (2-polig) (W) - 5.3 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  95139
Modell  Goobay
EAN/UPC  4040849951398

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Goobay Netzwerkadapter - 5.3 m - Schwarz
Typ  Netzwerkadapter
Länge  5.3 m
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 (2-polig) - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkadapter
Länge  5.3 m
Breite  1.8 cm
Höhe  3.8 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 (2-polig) - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkadapter
Länge:
5.3 m
Breite:
1.8 cm
Höhe:
3.8 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 (2-polig) - weiblich
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, Adapter TAE, TAE Adapter, rj-45 kupplung goobay, rj-45 kupplung, 8 pin adapter rj45, 95139, goobay, taef, wentronic, schwarz, rj45, netzwerkadapter, 2polig, 8p2c, inline, 69948f, adapter, 4043718213870, 69948, taefstecker, polig, telefonadapterstecker, inline®, stecker, buchse, fritzbox, rj45buchse, telefon, 8p2cpArtikel.DciPid
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
374
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,43*
€ 2,22*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,85*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,75*
€ 31,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.