| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8249115 Herst.-Nr.: SP-10481280 EAN/GTIN: 4064161230726 |
| |
|
| | |
| HDMI AV TV Monitor Anschlusskabel[1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 0.50 m (SP-10481280) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m, 10481280, sp10481280, speaka, professional, hdmi, hdmia, stecker, 0.50, hdmistecker, anschlusskabel, schwarz, ultra, pvcmantel, hdmikabel, monitor, anschlusskabel[1x, hdmistecker], anschlusskabel1x, mantel, kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,26* | € 6,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,45* | € 7,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,84* | € 27,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|