Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - SFTP - CAT 6 - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-814454
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3254
EAN/GTIN:
     4260134932547
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  M-CAB - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - SFTP - CAT 6 - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  M-CAB
Hersteller Art. Nr.  3254
Modell  
EAN/UPC  4260134932547

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  M-CAB Patch-Kabel - 5 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Vergoldete Elemente
Länge  5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Vergoldete Elemente
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  27/7
Länge  5 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Vergoldete Elemente
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
27/7
Länge:
5 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 5,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 3254, mcab, sftp, rj45, cat6, grey, cable, lszh, 5gbit, patch, patchkabel, grau, network, 5.0m, pimf, nonhalogen, kabel, halogen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,59*
10 Tage
34
€ 5,00*
ab € 5,07*
€ 7,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,51*
€ 15,05*
5 Tage
25
€ 1,00*
ab € 10,80*
€ 15,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.