| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7981549 Herst.-Nr.: SP-10133276 EAN/GTIN: 4064161208947 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional HDMI Monitor, TV, Monitor, AV Anschlusskabel [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 0.5 m Schwarz (SP-10133276) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m, speaka, professional, 10133276, sp10133276, hdmi, anschlusskabel, hdmia, stecker, schwarz, monitor, hdmistecker, 0.50, audio, return, channel, hdmikabel, hdmistecker], kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 4,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,02* | € 5,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,11* | € 25,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|