| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7844817 Herst.-Nr.: X-HC005-005E EAN/GTIN: 4005938020348 |
| |
|
| | |
| Helos Verlängerung, High Speed HDMI Stecker/Buchse mit Ethernet 0,5m High Speed HDMI Verlängerung mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19pol) auf HDMI A Buchse (19pol). Zweifache Abschirmung. (X-HC005-005E) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel verlängerung 0,5m, hdmi kabel sonstige, hdmi, helos, ethernet, verlngerung, xhc005005e, verlängerung, stecker/buchse, high, speed, steckerbuchse, 19pol, stecker, buchse, hc005, 005e, basic, kanal, heac, vergoldeten, kontakten., 19pol)., zweifache, abschirmung., kontakten, abschirmung |
| | |
| |