Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Web Smart DGS-1210-20 - Switch - 16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar - AC 100/230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-7799443
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-20/E
EAN/GTIN:
     0790069467745
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Übersicht

Kurzinfo  D-Link Web Smart DGS-1210-20 - Switch - 16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar - AC 100/230 V
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DGS-1210-20/E
Modell  Web Smart DGS-1210-20
EAN/UPC  0790069467745

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link Web Smart DGS-1210-20 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp  Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp  An Rack montierbar 1U
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung  Switching-Kapazität: 40 Gbit/s
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 29.8 Mpps
Kapazität  IGMP-Gruppen: 256
Portwarteschlange: 4
Größe der MAC-Adresstabelle  16.000 Einträge
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Port Security, SNMP-Trap, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), 1-MB-Paketpuffer, Multicast-Filterfunktion, Class of Service (CoS), TFTP-Client, 802.1x-Authentifizierung, SNMP-Unterstützung, Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Stromversorgung  AC 100/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm x 14 cm x 4.4 cm
Gewicht  2.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung  Switching-Kapazität: 40 Gbit/s
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 29.8 Mpps
Kapazität  IGMP-Gruppen: 256
Portwarteschlange: 4
Größe der MAC-Adresstabelle  16.000 Einträge
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus  SSL, SSL 3.0, SSL 2.0
Authentifizierungsmethode  RADIUS
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Port Security, SNMP-Trap, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), 1-MB-Paketpuffer, Multicast-Filterfunktion, Class of Service (CoS), TFTP-Client, 802.1x-Authentifizierung, SNMP-Unterstützung, Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Statusanzeiger  Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  16 x 1000Base-T RJ-45
4 x 1000Base-X SFP
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 100/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  14.06 Watt
  
Verschiedenes  
MTBF  253,460 Stunden
Produktzertifizierungen  FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, LVD, VCCI Class A
  
Maße und Gewicht  
Breite  44 cm
Tiefe  14 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  2.2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Gerätetyp:
Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Kapazität:
IGMP-Gruppen: 256 , Portwarteschlange: 4
Größe der MAC-Adresstabelle:
16.000 Einträge
Routing Protocol:
IGMPv2, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus:
SSL, SSL 3.0, SSL 2.0
Authentifizierungsmethode:
RADIUS
Schnittstellen:
16 x 1000Base-T RJ-45 , 4 x 1000Base-X SFP
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 100/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
14.06 Watt
MTBF:
253,460 Stunden
Breite:
44 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: dlink 16-port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, dlink, 1210, link, switch, smart, gigabit, dgs121020e, dgs121020/e, dgs121020, 1000, 10/100/1000, desktop, rack, montierbar, 100/230, 101001000, 100230, managed, 20port, layer2, port, smart+, 10/100/1000baset, combo, lüfterlos, ethernet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 145,50*
€ 182,90*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 182,91*
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 209,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.