Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-D750DBLACK2 - Befestigungskit (Tischmontage) (FPMA-D750DBLACK2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7635234
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D750DBLACK2
EAN/GTIN:
     8717371448592
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-D750DBLACK2 - Befestigungskit (Tischmontage) - für 2 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-81 cm (10"-32") - Klemmmontage, Tülle
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-D750DBLACK2
EAN/UPC  8717371448592

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-D750DBLACK2 - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion)
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Klemmmontage, Tülle
Montagekomponenten  Tischmontage
Einstellbare Tiefe  0-53 cm
Einstellbare Höhe  20-51 cm
Neigung  -50° to 120°
Schwenken  180°
Rotation  180°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  25.4-81 cm (10"-32")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  16 kg
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  0-53 cm
Einstellbare Höhe  20-51 cm
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Tischmontage
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Platzierung/Montage  Klemmmontage, Tülle
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  25.4-81 cm (10"-32")
Neigung  -50° to 120°
Schwenken  180°
Rotation  180°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht  16 kg
Mindestladegewicht  4 kg
Details  Lift mit Gasfeder

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Einstellbare Tiefe:
0-53 cm
Einstellbare Höhe:
20-51 cm
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Tischmontage
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage:
Klemmmontage, Tülle
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-81 cm (10"-32")
Neigung:
-50° to 120°
Schwenken:
180°
Rotation:
180°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
16 kg
Mindestladegewicht:
4 kg
Details:
Lift mit Gasfeder
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, neomounts, fpmad750dblack2, fpma, d750dblack2, newstar, 1032, schwarz, befestigungskit, tischmontage, fullmotion, lcddisplays, bildschirmgröße:, 25.481, 10"32", klemmmontage, tülle, bildschirmgre, 25481, tlle, full, motion, displays, bildschirmgröße, flat, screen, desk
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Stück
€ 9,50*
ab € 137,97*
€ 168,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 137,83*
€ 169,53*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 140,77*
€ 173,15*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 141,26*
€ 173,57*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 145,65*
€ 177,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,46*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,45*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,19*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 73,12*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,86*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D930
ab € 135,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.