Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7541327 Herst.-Nr.: 4U9G9AA EAN/GTIN: 0196188313985 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Mobility - Notebook-Tasche - 35.6 cm (14") - Schwarz - für Elite c640 G3; Elite x2; Fortis 14 G10; ProBook Fortis 14 G9 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 4U9G9AA | Modell | HP Mobility | EAN/UPC | 0196188313985 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Mobility - Notebook-Tasche | Produkttyp | Notebook-Tasche | Farbe | Schwarz | Produktmaterial | Polypropylen, Polyester-Jersey, 600D recyceltes Polyester, Polsterung aus Ethylen-Vinylacetat (EVA) | Produkt-Recycling-Inhalt | Außenmaterial besteht aus recyceltem PET | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.6 cm x 26 cm x 3.8 cm | Gewicht | 437 g | Notebook-Kompatibilität | 35.6 cm (14") | Funktionen | Wetterfest, elastische Fixierschlaufen | Tragegurt | Tragegriff | Entwickelt für | Elite x2 G8; Fortis 14 G10 Chromebook; ProBook Fortis 14 G9 | Entwickelt für | Elite c640 G3 Chromebook; Elite x2 G8; Fortis 14 G10 Chromebook, 14 G10 Chromebook Enterprise; ProBook Fortis 14 G9 Notebook | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Notebook-Tasche | Produktmaterial | Polypropylen, Polyester-Jersey, 600D recyceltes Polyester, Polsterung aus Ethylen-Vinylacetat (EVA) | Breite | 35.6 cm | Tiefe | 26 cm | Höhe | 3.8 cm | Gewicht | 437 g | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 437 g | Notebook-Kompatibilität | 35.6 cm (14") | Funktionen | Wetterfest, elastische Fixierschlaufen | Tragegurt | Tragegriff | Verschlussart | Reißverschluss | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Produkt-Recycling-Inhalt | Außenmaterial besteht aus recyceltem PET | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Elite x2 G8 HP Fortis 14 G10 Chromebook HP ProBook Fortis 14 G9 | Entwickelt für | HP Elite c640 G3 Chromebook HP Elite x2 G8 HP Fortis 14 G10 Chromebook, 14 G10 Chromebook Enterprise HP ProBook Fortis 14 G9 Notebook | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | Notebook-Tasche | Breite: | 35.6 cm | Tiefe: | 26 cm | Höhe: | 3.8 cm | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 437 g | Notebook-Kompatibilität: | 35.6 cm (14") | Funktionen: | Wetterfest, elastische Fixierschlaufen | Tragegurt: | Tragegriff | Verschlussart: | Reißverschluss | Farbe: | Schwarz | Produkt-Recycling-Inhalt: | Außenmaterial besteht aus recyceltem PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, hp laptoptasche 14 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, elite, fortis, mobility, 4u9g9aa, notebooktasche, 35.6, schwarz, c640, probook, notebook, tasche, g10;, laptop, case, inc., 14zoll, 355cm, 35.5cm/14, rugged, load, juodas, inch, black, 14inch, 355cm14 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,06* | € 21,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,65* | € 22,45* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,65* | € 23,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,69* | € 26,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,09* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|