| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7507744 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: USBC-VGA1 EAN/GTIN: 7333048013460 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 0,1 m | Anschluss 1 | USB Typ-C | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Produktfarbe | Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 0,1 m | Anschluss 1: | USB Typ-C | Anschluss 2: | VGA (D-Sub) | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold | Maximale Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel | Produktfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, usbcvga1, deltaco, usbc, vga1, ekstern, videoadapter, videokabeladapter, typc, dsub, weiß, videokabel, adapter |
| | |
| |