Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10,0m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Schwarz (DB-160144-100-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7383853
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-160144-100-S
EAN/GTIN:
     4016032384076
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DB-160144-100-S
Modell  
EAN/UPC  4016032384076

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS Patch-Kabel - 10 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, Knickschutz, Kupferleiter
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, Knickschutz, Kupferleiter
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
27/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: digitus patchkabel cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, digitus, rj45, sftp, patchkabel, 160144, db160144100s, schwarz, cat6, pimf, halogenfrei, geformt, ohne, haken, patch, kabel, s/ftp, 27/7, assmann, lszh, st/st, stst, 100m, cable, cord, 10.0m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,50*
€ 17,65*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,51*
€ 17,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 19,84*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,16*
€ 22,41*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,81*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.