Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7272280 Herst.-Nr.: P27095-B21 EAN/GTIN: 0190017503851 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE High Performance - Grafikkarten-Kühler - für ProLiant DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | P27095-B21 | Modell | HPE High Performance | EAN/UPC | 0190017503851 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE High Performance - Grafikkarten-Kühler | Produkttyp | Grafikkarten-Kühler | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 28.73 cm x 13.49 cm x 25.25 cm | Gewicht | 810 g | Entwickelt für | ProLiant DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Grafikkarten-Kühler | Breite | 28.73 cm | Tiefe | 13.49 cm | Höhe | 25.25 cm | Gewicht | 810 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Produkttyp: | Grafikkarten-Kühler | Breite: | 28.73 cm | Tiefe: | 13.49 cm | Höhe: | 25.25 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafikkartenkühler, Kühlkörper, hp grafikkarte, grafikkarte, dl380, gen10, plus, high, performance, proliant, 27095, p27095b21, enterprise, p27095, heat, grafikkartenkühler, network, choice, grafikkartenkhler, grafikkarten, kühler, sink, perf, hewlett, packard, gen10+high, g10+, sinkk, kühlkörperkit, gen10high |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,25* | € 63,25* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,45* | € 63,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 50,50* | € 66,49* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 55,75* | € 72,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 59,82* | € 77,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|