Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN maximum connectivity USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 8 pin Stecker, 1,5m (77388)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 8 pin Stecker, 1,5m
USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 8 pin Stecker, 1,5m
Artikel-Nr.:
     2753I-7252634
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77388
EAN/GTIN:
     4017538034038
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
S/CONN maximum connectivity USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 8 pin Stecker, 1,5m (77388)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 77388, stecker, s/conn, maximum, connectivity, mini, shiverpeaks, sconn, conn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 2,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,42*
€ 35,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.