| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7252066 Herst.-Nr.: 72067-20W EAN/GTIN: 4017538069634 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, weiß VE 20 (72067-20W) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle weiß, stecker, 72067, 7206720w, s/conn, maximum, connectivity, netzwerk, modular, rj45, verlegekabel, zugentlastung, einführhilfe, tülle, weiß, shiverpeaks, sconn, einfhrhilfe, tlle, conn |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,47* | € 19,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,50* | € 47,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|