Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Stromkabel - USB (M) zu Gleichstromstecker 3,5 x 1,35 mm (M) - 5 V - 3 A - 3 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     2753I-7216269
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26806C
EAN/GTIN:
     4043718300310
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Stromkabel - USB (M) zu Gleichstromstecker 3,5 x 1,35 mm (M) - 5 V - 3 A - 3 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  26806C
Modell  
EAN/UPC  4043718300310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Stromkabel - USB zu Gleichstromstecker 3,5 x 1,35 mm - 3 m
Typ  Stromkabel
Länge  3 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,35 mm) - männlich
Bewertete Spannung  5 V
Bewertete Stromstärke  3 A
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel
Bewertete Spannung  5 V
Bewertete Stromstärke  3 A
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,35 mm) - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Stromkabel
Bewertete Spannung:
5 V
Bewertete Stromstärke:
3 A
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,35 mm) - männlich
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, inline, 26806c, schwarz, 26806, inline®, stromadapterkabel, stecker, hohlstecker, 35x135mm, 35mm, stromkabel, gleichstromstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,59*
5 Tage
353
€ 1,00*
ab € 10,98*
€ 15,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,58*
€ 19,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
35650B
ab € 15,33*
Zubehör
InLine
35650D
ab € 13,86*
Zubehör
InLine
35650C
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.