| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7063939 Herst.-Nr.: RJ45/USB-C 5 EAN/GTIN: 4250236821795 |
| |
|
| | |
| Joy-it RJ45/USB-C 5 Adapter (RJ45/USB-C 5) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, ladegerät usb c 1-fach, usb ethernet adapter, ladegerät usb c, sbcpoepowerc, joyit, power, adapter, rj45usbc, siwa, rj45/usbc, rj45, over, ethernet, usbc |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,35* | € 12,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,69* | € 12,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,39* | € 13,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,15* | € 14,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,70* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|