Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Video DisplayPort 2.0, ST/ST, 30m, AOC(Aktives Optisches Kabel), UHD 8K*4K 7680Ã-4320@60Hz, Synergy 21 (S215925)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel Video DisplayPort 2.0, ST/ST, 30m, AOC(Aktives Optisches Kabel), UHD 8K*4K 7680Ã-4320@60Hz, Synergy 21 (S215925)
Artikel-Nr.:
     2753I-7052039
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215925
EAN/GTIN:
     4038816125927
Suchbegriffe:
kabel
s215925
215925
video

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  30 m
Anschluss 1  DisplayPort
Anschluss 2  DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Maximale Auflösung  7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen  3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi  2160p, 2880p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate  120 Hz
HDCP  Ja
HDCP-Version  2.2
Display Stream Compression (DSC)  Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)  Ja
3D  Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar  Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar  Ja
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse  Metall
Datenübertragungsrate  40 Gbit/s
Plug und Play  Ja
Multi-Stream Transport (MST)  Ja
Biegeradius (min.)  2 cm
Farbabtastung  4:4:4
Kabeltyp  Rundkabel
  
Verpackungsdaten  
Kabeldurchmesser  4,8 mm
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Kabellänge:
30 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi:
2160p, 2880p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Display Stream Compression (DSC):
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
3D:
Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar:
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar:
Ja
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse:
Metall
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Plug und Play:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Biegeradius (min.):
2 cm
Farbabtastung:
4:4:4
Kabeltyp:
Rundkabel
Kabeldurchmesser:
4,8 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.