Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen und Außen 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke (DS-2SE4C425MWG-E(14F0)@)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen und Außen 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke (DS-2SE4C425MWG-E(14F0)@)
Artikel-Nr.:
     2753I-7045010
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2SE4C425MWG-E(14F0)@
EAN/GTIN:
     6931847182526
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Innen und Außen
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
PTZ Kontrolle  Ja
PTZ-Modi  4 Muster
Voreingestellte Punkte  Ja
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Tag/ Nachtmodus  Ja
Alarmeingabe/-ausgabe  Ja
Dynamischer Bereich  120 dB
  
Design  
Befestigungstyp  Zimmerdecke
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Formfaktor  Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Kamera  
Betrachtungswinkel (horizontal)  96.1°
Betrachtungswinkel (vertikal)  52.1°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  113.3°
Neigungswinkelbereich  0 - 360°
Neigunggeschwindigkeit  80 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit  80 °/Sekunde
Schwenkbereich  15 - 90°
Webcam - Pan Geschwindigkeit  80 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit  80 °/Sekunde
Anzahl voreingestellter Programme  300
Kamera Verschlusszeit  1 - 1/30000 s
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Größe des Bildsensors  25,4 / 3 mm (1 / 7,60cm (3"))
  
Objektiv  
Anzahl der Linsen  2
Zoom-Fähigkeit  Ja
Optischer Zoom  25x
Digitaler Zoom  16x
Abstandsfeststellung  2200 m
Abstandsbeobachtung  873 m
Abstandserkennung  440 m
Autofokus  Ja
Fokus  Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl  1,6
Abstandsermittlung  220 m
Minimale Blendenzahl  1
Brennweitenbereich  4.8 - 120 mm
Feste Brennweite  2,8 mm
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  100 m
S-/W-Nachtsichtweite  30 m
LED Typ  IR
  
Video  
Maximale Auflösung  2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt  4 MP
Videokompressionsformate  H.264, M-JPEG, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen  704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 288, 352 x 240, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
Videostreaming  Ja
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung  Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbsättigung
Datenschutz-Maskierung  Ja
Bildstabilisator  Ja
Bitratenkontrolle  Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit  32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation  Ja
Highlight-Kompensation (HLC)  Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung  Ja
  
Audio  
Audio input Kanäle  1
Audio Kanäle  1 Kanäle
Unterstützte Audioformate  G.711, G.722.1, MP2L2, G.726, AAC-LC, PCM
Rauschverhältnis (SNR)  52 dB
Bereich der Bitrate  16 - 160 Kbit/s
Abtastraten  8 - 48 kHz
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle  IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,R TP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  20 Kanäle
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Sicherheit  
Alarm-Eingangskanäle  1
Alarm-Ausgangskanäle  1
Passwortschutz  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  HTTPS, 802.1x RADIUS
HTTPS-Verschlüsselung  Ja
Spiegel  Ja
Digitales Wasserzeichen  Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Software-Reset  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  24 W
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  375 mm
Durchmesser  16,6 cm
Gewicht  2,4 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
  
Sonstige Funktionen  
Unterstützter Browser  IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
  
Technische Details  
Audioanschlüsse  1
Ausgang Anschlüsse  Audio Output x1
  
Netzwerk  
Clientinteroperabilität  iVMS-4200, Hik-Connect

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Innen und Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
PTZ-Modi:
4 Muster
Voreingestellte Punkte:
Ja
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Dynamischer Bereich:
120 dB
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Formfaktor:
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Betrachtungswinkel (horizontal):
96.1°
Betrachtungswinkel (vertikal):
52.1°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
113.3°
Neigungswinkelbereich:
0 - 360°
Neigunggeschwindigkeit:
80 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit:
80 °/Sekunde
Schwenkbereich:
15 - 90°
Webcam - Pan Geschwindigkeit:
80 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit:
80 °/Sekunde
Anzahl voreingestellter Programme:
300
Kamera Verschlusszeit:
1 - 1/30000 s
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
25,4 / 3 mm (1 / 7,60cm (3"))
Anzahl der Linsen:
2
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
25x
Digitaler Zoom:
16x
Abstandsfeststellung:
2200 m
Abstandsbeobachtung:
873 m
Abstandserkennung:
440 m
Autofokus:
Ja
Fokus:
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl:
1,6
Abstandsermittlung:
220 m
Minimale Blendenzahl:
1
Brennweitenbereich:
4.8 - 120 mm
Feste Brennweite:
2,8 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
100 m
S-/W-Nachtsichtweite:
30 m
LED Typ:
IR
Maximale Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt:
4 MP
Videokompressionsformate:
H.264, M-JPEG, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbsättigung
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bitratenkontrolle:
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Audio input Kanäle:
1
Audio Kanäle:
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate:
G.711, G.722.1, MP2L2, G.726, AAC-LC, PCM
Rauschverhältnis (SNR):
52 dB
Bereich der Bitrate:
16 - 160 Kbit/s
Abtastraten:
8 - 48 kHz
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
20 Kanäle
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Alarm-Eingangskanäle:
1
Alarm-Ausgangskanäle:
1
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, 802.1x RADIUS
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Software-Reset:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
24 W
Betriebstemperatur:
30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90%
Höhe:
375 mm
Durchmesser:
16,6 cm
Anzahl der Kameras:
1
Unterstützter Browser:
IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Audioanschlüsse:
1
Ausgang Anschlüsse:
Audio Output x1
Clientinteroperabilität:
iVMS-4200, Hik-Connect
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, farbkamera, hikvision überwachungskamera, ds2se4c425mwge14f0, hikvision, ds2se4c425mwge(14f0, ds2se4c425mwge(14f0)@, 2560, 1440, 2se4c425mwg, 14f0, tandemvu, sicherheitskamera, kuppel, ipsicherheitskamera, innen, außen, pixel, zimmerdecke, auen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,88*
€ 881,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,33*
€ 872,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,15*
€ 840,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,69*
€ 812,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,63*
€ 755,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.