Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell - Batterie für Barcodelesegerät (erweitert) - 1 x Lithium-Ionen 2850 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell - Batterie für Barcodelesegerät (erweitert) - 1 x Lithium-Ionen 2850 mAh
Artikel-Nr.:
     2753I-6987263
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BAT-EXTENDED-03
EAN/GTIN:
     5704174821083
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu

Übersicht

Kurzinfo  Honeywell - Batterie für Barcodelesegerät (erweitert) - 1 x Lithium-Ionen 2850 mAh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Honeywell
Hersteller Art. Nr.  BAT-EXTENDED-03
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Honeywell - Batterie für Barcodelesegerät - Li-Ion - 2850 mAh
Gerätetyp  Batterie für Barcodelesegerät
Batterie  Erweitert - Lithium-Ionen - 2850 mAh
Anz. Batterien  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Batterie für Barcodelesegerät
  
Batterie  
Typ  Erweitert
Menge  1
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  3.8 V
Kapazität  2850 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Batterie für Barcodelesegerät
Typ:
Erweitert
Menge:
1
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
3.8 V
Kapazität:
2850 mAh
Weitere Suchbegriffe: Scanner-Akku, Scanner-Ersatzaccu, lion scanner-akku honeywell, barcodescanner akku, barcodescanner akku honeywell, honeywell, 2850, batextended03, extended, batterie, barcodelesegerät, erweitert, lithiumionen, barcodelesegert, lithium, ionen, battery, liion, 3.8v, 2850mah, batteryextliion38v2850mah, scanning
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 117,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,97*
€ 132,11*
10 Tage
16
€ 5,00*
ab € 109,41*
€ 138,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.