Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6935057 Herst.-Nr.: V30145-K1310-X445 EAN/GTIN: 4250318699144 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Unify - Batterie - Li-Ion - 750 mAh - für OpenStage SL4 professional | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Unify | Hersteller Art. Nr. | V30145-K1310-X445 | Modell | | EAN/UPC | 5711783152927 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Unify Batterie - Li-Ion | Produkttyp | Batterie | Batterie | Lithium-Ionen - 750 mAh | Entwickelt für | OpenStage SL4 professional | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Technologie | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 3.7 V | Kapazität | 750 mAh | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Unify OpenStage SL4 professional | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Batterie | Technologie: | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 3.7 V | Kapazität: | 750 mAh | Entwickelt für: | Unify OpenStage SL4 professional |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unify, openstage, 30145, 1310, v30145k1310x445, akku, v30145, k1310, x445, batterie, liion, professional, openscape, dect, phone, sl4sl5, kompatibel, sl750h, gigaset, ersatzteil, sl4/sl5, mobilteil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,56* | € 34,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 34,35* | € 47,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,58* | € 63,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|