Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO Blickschutzfilter Displayglas - vollflächiges gehärtetes Privacy Schutzglas / Temperglas mit abgerundete Kanten - schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor uner...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter Displayglas für iPhone 12 mini
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter Displayglas für iPhone 12 mini
Artikel-Nr.:
     2753I-6850400
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP30298
EAN/GTIN:
     5714681054997
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Produkttext

KAPSOLO Privacy Displayschutzglas, vollflächiges Displayschutz mit abgerundete Kanten, Temperglas, 3D schutzglas

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Antiblend-Displayschutz
Gerätetyp  Handy/Smartphone
Markenkompatibilität  Apple
Kompatibilität  iPhone 12 mini
Maximaler Bildschirmdurchmesser  13,7 cm (5.4" )
Mit Touchscreen kompatibel  Ja
Härte  9H
Lichtdurchlässigkeit  50%
Reduziert blaues Licht bis zu  42,5%
Installationstyp  Vollständig klebend
Ursprungsland  China
  
Leistungen  
Produktfarbe  Transparent
  
Gewicht und Abmessungen  
Dicke  0,33 mm
Verpackungsbreite  105 mm
Verpackungstiefe  190 mm
Verpackungshöhe  14 mm
Paketgewicht  63 g
  
Logistische Daten  
Breite des Versandkartons  11 cm
Länge des Versandkartons  20 cm
Höhe des Versandkartons  16 cm
Gewicht Versandkarton  740 g
Menge pro Versandkarton  10 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)  5714681056960

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Antiblend-Displayschutz
Gerätetyp:
Handy/Smartphone
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 12 mini
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
13,7 cm (5.4" )
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Härte:
9H
Lichtdurchlässigkeit:
50%
Reduziert blaues Licht bis zu:
42,5%
Installationstyp:
Vollständig klebend
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Transparent
Dicke:
0,33 mm
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
63 g
Breite des Versandkartons:
11 cm
Länge des Versandkartons:
20 cm
Höhe des Versandkartons:
16 cm
Gewicht Versandkarton:
740 g
Menge pro Versandkarton:
10 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
5714681056960
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, bildschirmfilter iphone, bildschirmfilter, kapsolo blickschutzfilter, kapsolo, kap30298, 30298, iphone, blickschutzfilter, displayglas, mini, privacy, apple, 2wege, full, cover, tempered, glassblack, vollflächiges, gehärtetes, schutzglas, temperglas, abgerundete, kanten, schützen, ihre, sensiblen, privaten, daten, unerwünschten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 8,51*
€ 12,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,88*
€ 32,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.