| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6801935 Herst.-Nr.: 10112 EAN/GTIN: 4015162101126 |
| |
|
| | |
| Produkttext Für Benzin und Diesel geeignet. Mit innenliegendem Entlüftungsrohr, für ein tropffreies Arbeiten. Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Gold | | | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 150 mm | Gewicht | 260 g | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produktfarbe: | Gold | Höhe: | 150 mm | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,11* | € 27,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,43* | € 27,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,87* | € 28,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,15* | € 28,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,93* | € 43,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|