Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 128 GB (MHDH3ZD/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6792760
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHDH3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252099223
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Übersicht

Kurzinfo  Apple iPhone 11 - Smartphone - Dual-SIM - 4G Gigabit Class LTE - 128 GB - GSM - 6.1" - 1792 x 828 Pixel (326 ppi (Pixel pro" )) - Liquid Retina HD display (12 MP Vorderkamera) - 2 x Rückkamera - Schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MHDH3ZD/A
Modell  iPhone 11
EAN/UPC  0194252099223

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple iPhone 11 - Schwarz - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp  Smartphone 4G
Hersteller-Modellnummer  A2221
Anzeige  LCD-Anzeige - 1792 x 828 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 326 ppi (Pixel pro" ) - Liquid Retina HD display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke
Prozessor  Apple A13 Bionic (6-Core)
Speicher  128 GB
Betriebssystem  iOS 13
Hintere Kamera  12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera  12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera  12 Megapixel - BSI - Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Kartentyp  (4FF), e-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth, Wi-Fi
Sicherheitsgeräte  Gesichtsidentifizierung
Steckverbinder  Lightning
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75.7 mm x 8.3 mm x 150.9 mm
Gewicht  194 g
SAR  0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  A2221
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Breite  75.7 mm
Tiefe  8.3 mm
Höhe  150.9 mm
Gewicht  194 g
Gehäusefarbe  Schwarz
SAR-Wert  0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  iOS 13
Intelligenter Assistent  Siri
Steuerung  GPS, GLONASS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Apple Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA
2G-Band  GSM 850/900/1800/1900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer
Sicherheitsgeräte  Gesichtsidentifizierung
Zusätzliche Funktionen  TTY-kompatibel, FaceTime, iCloud Photo Sharing, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), neutraler Motor, AirPlay Mirroring
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2
Supported Digital Video Standards  M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Klangverstärkungen  Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound
  
Prozessor  
Typ  Apple A13 Bionic
Anz. Prozessorkerne  6-Core
  
Speicher  
Interne Speicherkapazität  128 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorart  BSI
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Linsenöffnung  F/2.2
HDR Modus  Smart HDR
Spezialeffekte  Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono
Gesichtserkennung  Gesichtserkennung
Kameramodi  Stoßmodus, Timermodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Depth-Modus, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps
Lichtquelle  Retina-Blitz
Merkmale  FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Cinematic Videostabilisierung
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.8
Objektivkonstruktion  6-Element
Fokuseinstellung  Automatisch
Optischer Zoom  2
Digitaler Zoom  5
Spezialeffekte  Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono
Kameramodi  Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Timermodus, berühren um zu fokussieren, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Live-Fotos mit Stabilisator, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht
HDR Modus  Smart HDR
Lichtquelle  True Tone-gevierter LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Merkmale  Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Keine Blendenverzögerung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Hybrid IR-Filter, Belichtungssteuerung, Geräuschreduktion, Geotagging, LTM (Lokales Tone-Mapping), Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fotos und Live Photos mit großem Farbspektrum, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels
  
2. hintere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.4
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
Merkmale  5-teiliges Objektiv
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  Liquid Retina HD display
Diagonalabmessung  15.5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung  1792 x 828 Pixel
Pixeldichte  326 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit  625 cd/m²
HDR  Ja
Kontrastverhältnis  1400:1
Schutz  Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke
Anzeigensprachen  Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch
Merkmale  Dolby Vision, HDR10, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Lightning
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Schnelladetechnologie  Apple Schnellladetechnologie
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
Laufzeitdetails  Wiedergabe (Video): bis zu 17 Std.
Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 10 Std.
Wiedergabe (Audio): bis zu 65 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Kabel USB-C auf Lightning
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  2 m
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
A2221
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Breite:
75.7 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
150.9 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
SAR-Wert:
0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
iOS 13
Intelligenter Assistent:
Siri
Steuerung:
GPS, GLONASS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Apple Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
2G-Band:
GSM 850/900/1800/1900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Sicherheitsgeräte:
Gesichtsidentifizierung
Supported Digital Video Standards:
M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Klangverstärkungen:
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound
Typ:
Apple A13 Bionic
Anz. Prozessorkerne:
6-Core
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Sensorart:
BSI
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Linsenöffnung:
F/2.2
HDR Modus:
Smart HDR
Spezialeffekte:
Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono
Gesichtserkennung:
Gesichtserkennung
Lichtquelle:
Retina-Blitz
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.8
Objektivkonstruktion:
6-Element
Fokuseinstellung:
Automatisch
Optischer Zoom:
2
Digitaler Zoom:
5
Objektiv-Blende:
F/2.4
Sichtfeld (FoV):
120 Grad
Merkmale:
5-teiliges Objektiv
Diagonalabmessung:
15.5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung:
1792 x 828 Pixel
Pixeldichte:
326 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit:
625 cd/m²
HDR:
Ja
Kontrastverhältnis:
1400:1
Anschlusstyp:
Lightning
Schnelladetechnologie:
Apple Schnellladetechnologie
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Kennzeichnung:
IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang:
Kabel USB-C auf Lightning
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
2 m
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Kopfhörer, Lightning Kabel, Lightningkabel, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, apple iphone 11 128 gb schwarz, smartphone, smartphone 6 zoll, apple, 1792, iphone, schwarz, mhdh3zda, mhdh3zd/a, mhdh3zd, dualsim, dual, 6.1", interner, speicher, lcdanzeige, pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera, anzeige, 128gb, black, zoll, 2020, liquid, retina
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 404,80*
€ 457,08*
€ 4,70*
ab € 406,85*
€ 457,09*
€ 6,78*
ab € 408,74*
€ 458,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 437,83*
€ 493,49*
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 442,64*
€ 496,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,34*
€ 578,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,04*
€ 558,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,83*
€ 521,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.