Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6697664 Herst.-Nr.: 288694 EAN/GTIN: 4005938886944 |
| |
|
| | |
| Helos Anschlusskabel, HDMI Stecker/DVI Stecker, PREMIUM 4K, 7,5m, schwarz HDMI 1.4 St./ DVI-D single link 18+1 St. , PREMIUM , TPE Außenmantel - hochflexibel , Aluminium-Gehäuse , 3840 x 2160 @ 60 HZ , vergoldete Kontakte , ULTRA HD 4K , ROHS 2.0 und REACH-konform , Farbe: schwarz (288694) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi 7,5m, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 7,5m, 288694, helos, hdmi, premium, schwarz, anschlusskabel, stecker/dvi, stecker, 3840, 2160, steckerdvi, st./, dvid, single, link, 18+1, außenmantel, hochflexibel, aluminiumgehäuse, vergoldete, kontakte, ultra, rohs, reachkonform, farbe:, auenmantel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,09* | € 7,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,68* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|