Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6697634 Herst.-Nr.: 288456 EAN/GTIN: 4005938884568 |
| |
|
| | |
| Helos Anschlusskabel, DisplayPort Stecker/HDMI Stecker, PREMIUM, 5,0m, schwarz DP 1.1 Stecker/ HDMI 1.4 Stecker , PREMIUM , TPE Außenmantel - hochflexibel , Aluminium-Gehäuse , 3840 x 2160 @ 30 Hz , vergoldete Kontakte , ULTRA HD 4K , ROHS 2.0 und REACH-Konform , Farbe: schwarz (288456) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, hdmi kabel typ-a auf displayport 5m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 2160p, 288456, helos, stecker, schwarz, premium, anschlusskabel, displayport, stecker/hdmi, 3840, 2160, steckerhdmi, hdmi, stecker/, außenmantel, hochflexibel, aluminiumgehäuse, vergoldete, kontakte, ultra, rohs, reachkonform, farbe:, auenmantel, aluminiumgehuse, farbe, aluminium |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,55* | € 6,97* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,34* | € 23,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|