Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos ultra flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6696954
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     263807
EAN/GTIN:
     4005938638079
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Helos ultra flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  263807
Modell  ultra flex
EAN/UPC  4005938638079

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos ultra flex - Patch-Kabel - 10 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  S/FTP
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, Knickschutzmanschette, Kupferleiter, Längenaufdruck
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  S/FTP
Kabelmantelmaterial  Thermoplastischer Elastomere (TPE)
American Wire Gauge (AWG)  27
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, Knickschutzmanschette, Kupferleiter, Längenaufdruck
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B - bis zu 500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
S/FTP
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
American Wire Gauge (AWG):
27
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B - bis zu 500 MHz
Weitere Suchbegriffe: helos patchkabel s/ftp cat 6a schwarz 10,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, 263807, helos, patchkabel, ultra, flex, s/ftp, schwarz, sftp, rj45, 100m, halogenfrei, hochflexibles, ideal, anwendungen, z.b., medientechnik, oder, optimiertes, kabelmanagement, netzwerkschränken, premium, qualtät, twisted, pair, doppelt, geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 6,43*
€ 9,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,06*
€ 26,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.