Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6242785 Herst.-Nr.: 43278 EAN/GTIN: 4002888432788 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LINDY USB 3.1 Type C Multi-Port Converter - Docking Station - USB-C - VGA, HDMI - GigE | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 43278 | EAN/UPC | 4002888432788 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LINDY USB 3.1 Type C Multi-Port Converter - Docking Station - VGA, HDMI | Produkttyp | Docking Station | Docking-Schnittstelle | USB-C | Videoschnittstellen | VGA, HDMI | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 18 cm x 1.7 cm x 4.9 cm | Gewicht | 90 g | Farbe | Grau | Netzwerk | Gigabit Ethernet | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Docking Station | Breite | 18 cm | Tiefe | 1.7 cm | Höhe | 4.9 cm | Gewicht | 90 g | Farbe | Grau | | | Video | | Details zur max. Auflösung | 3840 x 2160 - 30 Hz (nur HDMI) 1920 x 1080 - 60 Hz (nur VGA) 1920 x 1080 - 60 Hz (HDMI und VGA gleichzeitig) | | | Netzwerk | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x SD/microSD-Speicherkarte | Schnittstellen | 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C / Thunderbolt 3 mit Stromversorgung - 24-poliger USB-C mit Stromversorgung 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45 | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | Leistungsmerkmale | HDCP Compliant, Bus-betrieben, DisplayPort Alt Mode, 100 W-Spannungsversorgung, Polybeutel-Verpackung, 20 V bewertete Betriebsspannung, GL3510 chipset, EP9632G chipset, RTL8153B chipset | Kennzeichnung | FCC, RoHS, REACH, CP65, HDCP 2.2, USB Power Delivery 3.0 | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 17.4 cm | Transporttiefe | 19.4 cm | Transportgewicht | 100 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Docking Station | Breite: | 18 cm | Tiefe: | 1.7 cm | Höhe: | 4.9 cm | Farbe: | Grau | Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Erweiterungssteckplätze: | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x SD/microSD-Speicherkarte | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - extern | Kennzeichnung: | FCC, RoHS, REACH, CP65, HDCP 2.2, USB Power Delivery 3.0 | Transportbreite: | 17.4 cm | Transporttiefe: | 19.4 cm | Transportgewicht: | 100 g | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB VGA Adapter, USB-A VGA Adapter, USB-C VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dockingstation laptop, usb vga adapter, lindy, 43278, hdmi, usbc, dockingstation, type, multiport, converter, multi, port, gige, mini, laptop, usbc®, 100w, dstmini, plus, buchse, gigabit, konverter, stecker, vgabuchse, hdmibuchse, rj45buchse, sdkartenslot, support |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 26,46* | € 35,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,36* | € 35,26* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,38* | € 35,68* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,07* | € 36,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,67* | € 46,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|