Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP P24h G4 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) (7VH44AA#ABB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP P24h G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP P24h G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP P24h G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP P24h G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP P24h G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP P24h G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP P24h G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP P24h G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP P24h G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6118826
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7VH44AA#ABB
EAN/GTIN:
     0193905753178
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  HP P24h G4 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Gruppe  Monitore [Energieklasse E]
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  7VH44AA#ABB
Modell  HP P24h G4
EAN/UPC  0193905753130

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP P24h G4 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse  E
Energieverbrauch pro Jahr  20.8 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  14.28 W
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch  0.274 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse  HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm
Gewicht  4.51 kg
Lokalisierung  Englisch / Europa
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung  Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, MEPS, KC, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, CP65, halogenarm, DisplayPort 1.2, IEEE 1680, ISO 11469, ISO 1043

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse  E
Energieverbrauch pro Jahr  20.8 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  14.28 W
Diagonalabmessung  61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche  60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch  0.274 mm
Ppi  93
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate  48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 86 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur  9300K, 5000K, 6500K
OSD-Sprachen  Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten  HDCP, 72 % NTSC-Farbskala, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + A-FRC Color Depth
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm - mit Fuß
Gewicht  4.51 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  2 Watt
  
Konnektivität  
Schnittstellen  DisplayPort (HDCP)
HDMI (HDCP)
VGA
Audio Line-In (Mini-Buchse)
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel  -5/+23
Schwenkwinkel  360
Rotationswinkel  180
Höheneinstellung  100 mm
VESA-Halterung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), ohne Arsen, quecksilberfrei
Enthaltene Kabel  1 x VGA-Kabel - 1.8 m
1 x Audiokabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung  30,000 Stunden
Kennzeichnung  Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, MEPS, KC, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, CP65, halogenarm, DisplayPort 1.2, IEEE 1680, ISO 11469, ISO 1043
Lokalisierung  Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Mitgelieferte Software  HP Display Assistant
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen und Gewicht  Mit Fuß - Breite: 53.82 cm - Tiefe: 21.16 cm - Höhe: 46.43 cm - Gewicht: 4.51 kg
Ohne Fuß - Breite: 43.82 cm - Tiefe: 4.59 cm - Höhe: 32.56 cm - Gewicht: 2.53 kg
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportbreite  59.8 cm
Transporttiefe  16.5 cm
Transporthöhe  41.5 cm
Transportgewicht  6.04 kg
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  8.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse:
E
Energieverbrauch pro Jahr:
20.8 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
14.28 W
Diagonalabmessung:
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche:
60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch:
0.274 mm
Ppi:
93
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit:
5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate:
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 86 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur:
9300K, 5000K, 6500K
Farbe:
Schwarz
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Einstellungen der Anzeigeposition:
Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel:
-5/+23
Schwenkwinkel:
360
Rotationswinkel:
180
Höheneinstellung:
100 mm
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Enthaltene Kabel:
1 x VGA-Kabel - 1.8 m , 1 x Audiokabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung:
30,000 Stunden
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Mitgelieferte Software:
HP Display Assistant
Transportbreite:
59.8 cm
Transporttiefe:
16.5 cm
Transporthöhe:
41.5 cm
Transportgewicht:
6.04 kg
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, hp bildschirm 23 zoll, hp monitor 23 zoll, hp monitore, 7vh44aaabb, 7vh44aa#abb, p24h, 1080, 1920, monitor, hdmi, 1000:1, full, displayport, 1000, 10001, schwarz, inc., ledmonitor, 23.8", sichtbar, 1080p, cd/m², lautsprecher, 16:9, 1920x1080, 7vh44aa, [energieklasse, black, zoll
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 123,21*
€ 154,09*
Frei Haus
ab € 123,20*
€ 154,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 122,72*
€ 154,97*
€ 4,50*
ab € 126,13*
€ 157,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 127,65*
€ 159,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.